Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Lakatos 1-1 / 8 hüvelykes H 5 tűs acél | AE8KWE 6DPX9

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Lakat kulcsos, 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs acél

Raktáron
Tétel: AE8KWE Modell: A5200GLNKA - DG34822Kereszthivatkozás: 6DPX9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€50.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd testű lakat Bumpstop-tal
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseCinkkel bevont
test anyagaTömör acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.75 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
BillentyűzésIgen
Nemzeti raktárszám534000-158-3805
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Megnyitás kulcsszámmalMJ34822 vagy DG34822
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaEdzett bórötvözet acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityKiváló korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8301108000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTest szélességeszínekÚjrafeldolgozhatóBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaÁr
AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 Lakatos, 1 hüvelykes H 5 tűs sárgaréz | AE8KWF 6DPY0 ASL40NKA - DG34823Tömör sárgaréz1.5 "SárgarézNem1 / 4 "1"Bór€52.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Lakat kulcsos, 1-1/8 hüvelykes H 5 tűs acél
€50.82 /Mértékegység