Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 78689 Spirális csonkfúrólista # 759 Huzalméret 50 | AF2FVV 6TEA7

CHICAGO-LATROBE 78689 Spirális csonkfúrólista# 759 50-es huzalméret

Raktáron
Tétel: AF2FVV Típus: 78689Kereszthivatkozás: 6TEA7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€37.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.0700
Dimenzió típusaVezetékméret
Fúrópont118 fok
befejezNem bevont
Fuvola hossza11 / 16 "
Lista száma759
AnyagKarbid
Teljes hossz1-11 / 16 "
Pont szöge118 fok
Pont típusa4-Facet
Shank Dia.0.07 "
Méret#50
típusLassú spirál
Vezetékméret#50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1
Hajó hossza (cm)8.5
Hajószélesség (cm)1
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretVezetékméretÁr
CHICAGO-LATROBE 78643 spirális csonkfúrólista # 759 huzalméret 4 | AF2FTV 6TDW1 786430.20901.25 "2.375 "0.209 "#4#4€91.02
CHICAGO-LATROBE 78644 Spirális csonkfúrólista # 759 Huzalméret 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5€90.17
CHICAGO-LATROBE 78645 spirális csonkfúrólista # 759 huzalméret 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6€90.17
CHICAGO-LATROBE 78646 spirális csonkfúrólista # 759 huzalméret 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7€95.89
CHICAGO-LATROBE 78647 Spirális csonkfúrólista # 759 Huzalméret 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8€89.20
CHICAGO-LATROBE 78648 Spirális csonkfúrólista # 759 Huzalméret 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9€86.33
CHICAGO-LATROBE 78677 Spirális csonkfúrólista # 759 Huzalméret 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38€45.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78689 Spirális csonkfúrólista# 759 50-es huzalméret
€37.86 /Mértékegység