Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 70150 Jobber Bit #50 High Speed Steel | AB3RRV 1V825

CHICAGO-LATROBE 70150 Jobber Bit #50 High Speed ​​Steel

Raktáron
Tétel: AB3RRV Típus: 70150Kereszthivatkozás: 1V825
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
€6.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.07 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezTiN bevonatú
Fuvola hossza1"
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma150T
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2"
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.07 "
Méret#50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 70101 Jobber Bit # 1 nagysebességű acél | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Vezetékméret2.625 "3.875 "0.228 "#1€10.55
CHICAGO-LATROBE 70102 Jobber Bit # 2 nagysebességű acél | AB3RPR 1V721 701020.221 "Vezetékméret2.625 "3.875 "0.221 "#2€10.55
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber Bit # 3 nagysebességű acél | AB3RPT 1V723 701030.213 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.213 "#3€10.55
CHICAGO-LATROBE 70104 Jobber 4. sz. Nagysebességű acél | AB3RPU 1V725 701040.209 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.209 "#4€10.55
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber 5. sz. Nagysebességű acél | AB3RPV 1V727 701050.205 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.205 "#5€10.55
CHICAGO-LATROBE 70106 Jobber 6. számú gyorsacél | AB3RPW 1V729 701060.204 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.204 "#6€10.55
CHICAGO-LATROBE 70107 Jobber Bit # 7 nagysebességű acél | AB3RPX 1V731 701070.201 "Vezetékméret2.437 "3.625 "0.201 "#7€9.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70150 Jobber Bit #50 High Speed ​​Steel
€6.09 /Mértékegység