Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 69859 csökkentett szárú bitkészlet lista# 190f 8 db | AF2PAM 6WUC7

CHICAGO-LATROBE 69859 Csökkentett szár bitkészlet lista# 190f 8 db

Raktáron
Tétel: AF2PAM Típus: 69859Kereszthivatkozás: 6WUC7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€959.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej készlet
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúró átmérője9/16 "-tól 1" -ig 16.-ig
Fúrópont118 fok
befejezFekete oxid
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma190F
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám8
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.1 / 2 "
Méreteket tartalmaz9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaDarabszámMéreteket tartalmazÁr
CHICAGO-LATROBE 69848 csökkentett szárú bitkészlet lista# 190 33 db | AF2PAD 6WUA9 69848190F331/2, 33/64, 17/32, 35/64, 9/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8, 41/64, 21/32, 43/64, 11/16, 45/64, 23/32, 47/64, 3/4, 49/64, 25/32, 51/64, 13/16, 53/64, 27/32, 55/64, 7/8, 57/64, 29/32, 59/64, 15/16, 61/64, 31/32, 63/64, 1€3,412.37
CHICAGO-LATROBE 69849 csökkentett szárú bitkészlet lista# 190f 16 db | AF2PAE 6WUC0 69849190F1617/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1€1,734.66
CHICAGO-LATROBE 69858 csökkentett szárú bitkészlet lista# 190 33 db | AF2PAL 6WUC6 69858190331/2, 33/64, 17/32, 35/64, 9/16, 37/64, 19/32, 39/64, 5/8, 41/64, 21/32, 43/64, 11/16, 45/64, 23/32, 47/64, 3/4, 49/64, 25/32, 51/64, 13/16, 53/64, 27/32, 55/64, 7/8, 57/64, 29/32, 59/64, 15/16, 61/64, 31/32, 63/64, 1€2,890.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69859 Csökkentett szár bitkészlet lista# 190f 8 db
€959.17 /Mértékegység