Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 55117 Csavargép fúrólista # 2157 25/64 In | AA2NAF 10U284

CHICAGO-LATROBE 55117 Csavargép fúrólista # 2157 25/64 In

Raktáron
Tétel: AA2NAF Típus: 55117Kereszthivatkozás: 10U284
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
€36.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.3906
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont118 fok
befejezTitán-nitrid
Fuvola hossza47.625mm
Törttér25 / 64 "
Lista száma2157
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz82.55mm
Pont szöge118 fok
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.9.921875mm
Méret25 / 64 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 55097 Csavargép fúrólista # 2157 5/64 In | AA2MZJ 10U264 550970.078117.463mm5 / 64 "42.862500000000004mm1.9837mm5 / 64 "€8.48
CHICAGO-LATROBE 55098 Csavargép fúrólista # 2157 3/32 In | AA2MZK 10U265 550980.093819.05mm3 / 32 "44.45mm2.38125mm3 / 32 "€8.28
CHICAGO-LATROBE 55099 Csavargép fúrólista # 2157 7/64 In | AA2MZL 10U266 550990.109420.638mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€8.72
CHICAGO-LATROBE 55101 Csavargép fúrólista # 2157 9/64 In | AA2MZN 10U268 551010.140623.813mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€10.10
CHICAGO-LATROBE 55102 Csavargép fúrólista # 2157 5/32 In | AA2MZP 10U269 551020.156225.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "€10.58
CHICAGO-LATROBE 55103 Csavargép fúrólista # 2157 11/64 In | AA2MZQ 10U270 551030.171926.988mm11 / 64 "53.975mm4.3656250000000005mm11 / 64 "€10.91
CHICAGO-LATROBE 55104 Csavargép fúrólista # 2157 3/16 In | AA2MZR 10U271 551040.187528.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "€11.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55117 Csavargép fúrólista # 2157 25/64 In
€36.45 /Mértékegység