Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 49388 Csavarfúró nagy teherbírású fekete oxid #18 | AB2HHH 1M117

CHICAGO-LATROBE 49388 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #18

Raktáron
Tétel: AB2HHH Típus: 49388Kereszthivatkozás: 1M117
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
€4.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.1695
Dimenzió típusaVezetékméret
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza1 1 / 16 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma159
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz2.125 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.169 "
Méret#18
típus[Típus]
Vezetékméret#18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszPont típusaShank Dia.MéretVezetékméretÁr
CHICAGO-LATROBE 49371 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #1 | AB2HFY 1M083 493710.22801 5 / 16 "2.437 "Hasítási pont0.228 "#1#1€6.18
CHICAGO-LATROBE 49372 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #2 | AB2HGA 1M085 493720.22101 5 / 16 "2.437 "Hasítási pont0.221 "#2#2€6.18
CHICAGO-LATROBE 49373 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #3 | AB2HGC 1M087 493730.21301.25 "2.375 "Hasítási pont0.213 "#3#3€6.18
CHICAGO-LATROBE 49374 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #4 | AB2HGE 1M089 493740.20901.25 "2.375 "Hasítási pont0.209 "#4#4€6.18
CHICAGO-LATROBE 49375 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #5 | AB2HGG 1M091 493750.20551.25 "2.375 "Hasítási pont0.205 "#5#5€6.18
CHICAGO-LATROBE 49376 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #6 | AB2HGJ 1M093 493760.20401.25 "2.375 "Hasítási pont0.204 "#6#6€5.93
CHICAGO-LATROBE 49377 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #7 | AB2HGL 1M095 493770.20101.187 "2.25 "Hasítási pont0.201 "#7#7€4.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49388 csavargép fúró nagy teherbírású fekete oxid #18
€4.22 /Mértékegység