Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 49211 csavargép fúrószár fekete oxid 11/64 | AB2HEE 1M039

CHICAGO-LATROBE 49211 Csavargép fúrószár fekete oxid 11/64

Raktáron
Tétel: AB2HEE Típus: 49211Kereszthivatkozás: 1M039
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
€4.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.1719
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza1 1 / 16 "
Törttér11 / 64 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma159
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz2.125 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.11 / 64 "
Méret11 / 64 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 49204 csavaros fúrófej fekete-oxid 1/16 | AB2HDP 1M025 492040.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€3.82
CHICAGO-LATROBE 49205 Csavaros fúrófej fekete-oxid 5/64 | AB2HDR 1M027 492050.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€3.85
CHICAGO-LATROBE 49206 Csavaros fúrófej fekete-oxid 3/32 | AB2HDU 1M029 492060.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€3.69
CHICAGO-LATROBE 49207 Csavaros fúrófej fekete-oxid 7/64 | AB2HDW 1M031 492070.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€3.90
CHICAGO-LATROBE 49208 csavaros gépi fúrófej fekete-oxid 1/8 | AB2HDY 1M033 492080.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€4.01
CHICAGO-LATROBE 49209 Csavaros fúrófej fekete-oxid 9/64 | AB2HEA 1M035 492090.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€4.03
CHICAGO-LATROBE 49210 csavaros gépi fúrófej fekete-oxid 5/32 | AB2HEC 1M037 492100.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "€4.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49211 Csavargép fúrószár fekete oxid 11/64
€4.43 /Mértékegység