Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 46730 Jobber Bit #60 Cobalt Steel | AA9ZLJ 1K198

CHICAGO-LATROBE 46730 Jobber bit #60 kobalt acél

Raktáron
Tétel: AA9ZLJ Típus: 46730Kereszthivatkozás: 1K198

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.04 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezSzalma
Fuvola hossza11 / 16 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma550
AnyagKobaltacél
Teljes hossz1.625 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.04 "
Méret#60

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 46601 Jobber bit 1/64 hüvelykes kobaltacél | AA9VMA 1G851 466010.015 "Töredékes hüvelyk3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "€11.45
CHICAGO-LATROBE 46602 Jobber bit 1/32 hüvelykes kobaltacél | AA9VMB 1G853 466020.031 "Töredékes hüvelyk1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€6.36
CHICAGO-LATROBE 46603 Jobber Bit 3/64 hüvelyk kobaltacél | AA9VMC 1G855 466030.046 "Töredékes hüvelyk3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€5.03
CHICAGO-LATROBE 46723 Jobber bit # 53 kobaltacél | AA9ZJK 1K022 467230.059 "Vezetékméret7 / 8 "1.875 "0.059 "#53€5.37
CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber bit # 54 kobaltacél | AA9ZJL 1K026 467240.055 "Vezetékméret7 / 8 "1.875 "0.055 "#54€5.37
CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber bit # 55 kobaltacél | AA9ZLA 1K188 467250.052 "Vezetékméret7 / 8 "1.875 "0.052 "#55€5.37
CHICAGO-LATROBE 46726 Jobber bit # 56 kobaltacél | AA9ZLC 1K190 467260.046 "Vezetékméret3 / 4 "1.75 "0.046 "#56€5.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46730 Jobber bit #60 kobalt acél
€5.37 /Mértékegység