Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 45688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel | AA9VHP 1G581

CHICAGO-LATROBE 45688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel

Raktáron
Tétel: AA9VHP Típus: 45688Kereszthivatkozás: 1G581

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.169 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFekete oxid
Fuvola hossza2.125 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma150 ASP
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3.25 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.169 "
Méret#18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Tizedes egyenértékDimenzió típusaMéretFuvola hosszaFokozatLista számaTeljes hosszÁr
CHICAGO-LATROBE 45604 Jobber bit 1/16 hüvelykes nagysebességű acél | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Töredékes hüvelyk1 / 16 "7 / 8 "Heavy Duty150 ASP1.875 "€3.44
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber bit 5/64 hüvelykes nagysebességű acél | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Töredékes hüvelyk5 / 64 "1"Heavy Duty150 ASP2"€3.44
CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber bit 3/32 hüvelykes nagysebességű acél | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Töredékes hüvelyk3 / 32 "1.25 "Heavy Duty150 ASP2.25 "€3.56
CHICAGO-LATROBE 45607 Jobber bit 7/64 hüvelykes nagysebességű acél | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Töredékes hüvelyk7 / 64 "1.5 "Heavy Duty150 ASP2.625 "€3.62
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber bit 1/8 hüvelykes nagysebességű acél | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Töredékes hüvelyk1 / 8 "1.625 "Heavy Duty150 ASP2.75 "€3.78
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber bit 9/64 hüvelykes nagysebességű acél | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Töredékes hüvelyk9 / 64 "1.75 "Heavy Duty150 ASP2.875 "€3.97
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber bit 5/32 hüvelykes nagysebességű acél | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Töredékes hüvelyk5 / 32 "2"Heavy Duty150 ASP3.125 "€4.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 45688 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel
€4.28 /Mértékegység