Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 44108 Jobber Bit #38 High Speed ​​Steel | AA9TKL 1F645

CHICAGO-LATROBE 44108 Jobber Bit #38 High Speed ​​Steel

Raktáron
Tétel: AA9TKL Típus: 44108Kereszthivatkozás: 1F645

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.101 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFekete oxid
Fuvola hossza1.437 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista száma150
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2.5 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.101 "
Méret#38

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPont szögeTizedes egyenértékDimenzió típusaShank Dia.MéretbefejezFuvola hosszaFokozatÁr
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit #17 High Speed ​​Steel | AA9THR 1F603 44087118 fok0.173 "Vezetékméret0.173 "#17Fekete oxid2.187 "Általános rendeltetésű€5.22
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel | AA9THU 1F605 44088118 fok0.169 "Vezetékméret0.169 "#18Fekete oxid2.125 "Általános rendeltetésű€4.54
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber Bit #19 High Speed ​​Steel | AA9THW 1F607 44089118 fok0.166 "Vezetékméret0.166 "#19Fekete oxid2.125 "Általános rendeltetésű€4.54
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber Bit #20 High Speed ​​Steel | AA9THY 1F609 44090118 fok0.161 "Vezetékméret0.161 "#20Fekete oxid2.125 "Általános rendeltetésű€4.54
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber Bit #21 High Speed ​​Steel | AA9TJA 1F611 44091118 fok0.159 "Vezetékméret0.159 "#21Fekete oxid2.125 "Általános rendeltetésű€4.20
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber Bit #22 High Speed ​​Steel | AA9TJC 1F613 44092118 fok0.157 "Vezetékméret0.157 "#22Fekete oxid2"Általános rendeltetésű€4.20
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber Bit #23 High Speed ​​Steel | AA9TJE 1F615 44093118 fok0.154 "Vezetékméret0.154 "#23Fekete oxid2"Általános rendeltetésű€4.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44108 Jobber Bit #38 High Speed ​​Steel
€3.13 /Mértékegység