Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 40584 hosszabbító fúró 13/32 x 12 hüvelykes fekete oxid | AE2VRU 4ZP16

CHICAGO-LATROBE 40584 hosszabbító fúró 13/32 x 12 hüvelykes fekete oxid

Raktáron
Tétel: AE2VRU Típus: 40584Kereszthivatkozás: 4ZP16
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
€53.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító fúró
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.4062
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza3.875 "
Törttér13 / 32 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma912CAT
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz12 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.13 / 32 "
Méret13 / 32 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérLista számaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 40474 hosszabbító fúró 1/4 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906CAT6"1 / 4 "1 / 4 "€11.34
CHICAGO-LATROBE 40476 hosszabbító fúró 9/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE2VJK 4ZN07 404760.28122 15 / 16 "9 / 32 "906CAT6"9 / 32 "9 / 32 "€23.53
CHICAGO-LATROBE 40574 hosszabbító fúró 1/4 x 12 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid | AE2VRN 4ZP06 405740.25002.75 "1 / 4 "912CAT12 "1 / 4 "1 / 4 "€23.43
CHICAGO-LATROBE 40576 hosszabbító fúró 9/32 x 12 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE2VRP 4ZP08 405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912CAT12 "9 / 32 "9 / 32 "€34.71
CHICAGO-LATROBE 40578 hosszabbító fúró 5/16 x 12 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912CAT12 "5 / 16 "5 / 16 "€44.92
CHICAGO-LATROBE 40580 hosszabbító fúró 11/32 x 12 hüvelykes fekete oxid | AE2VRR 4ZP12 405800.34383.437 "11 / 32 "912CAT12 "11 / 32 "11 / 32 "€45.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40584 hosszabbító fúró 13/32 x 12 hüvelykes fekete oxid
€53.47 /Mértékegység