Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 53065 1 U-Bolt, Round, Low Steel, 5/16-18 Thread Size, 10Pk | AB4ZZR 20W496

CHICAGO HARDWARE 53065 1 U-csavar, kerek, alacsony acél, 5/16-18 menetméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB4ZZR Modell: 53065 1Kereszthivatkozás: 20W496

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez2"
Belső hossza3.187 "
Belső szélesség2.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152046
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt szálak, négyzet alakú csatlakozásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezBelső hosszaBelső szélességMenet hosszaMenetméretÁr
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-csavar, kerek, alacsony acél, 1/4-20 hüvelykes méret, 10 db | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20€40.63
CHICAGO HARDWARE 53023 1 U-csavar, kerek, alacsony acél, 1/4-20 hüvelyk méretű, 10 db | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20€48.21
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-csavar, kerek, alacsony acél, 5/16-18 menetméret, 10 pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18€52.73
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16€53.28
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16€61.32
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16€72.94
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-csavar, kerek, alacsony acél, 3/8-16 menetméret, 10 pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16€74.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53065 1 U-csavar, kerek, alacsony acél, 5/16-18 menetméret, 10 pk
€22.75 /csomag