Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-csavar, cink, 5/16-18 hüvelykes cső, 50 db | AE3DKT 5CJP0

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-csavar, cink, 5/16-18 hüvelykes cső, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3DKT Modell: 50038 8Kereszthivatkozás: 5CJP0
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
€62.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezcink
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2.187 "
Belső szélesség1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Menet hossza1.375 "
Menetméret5 / 16-18
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód7318152046
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCsőmérethezBelső hosszaBelső szélességAnyagMenet hosszaMenetméretÁr
CHICAGO HARDWARE 50080 7 U-csavar, cink, 3/8-16 hüvelykes cső, 50 db | AE3DKN 5CJN4 50080 7cink1"2.5 "1.5 "Alacsony széntartalmú acél1.25 "3 / 8-16€149.94
CHICAGO HARDWARE 50083 8 U-csavar, cink, 3/8-16 hüvelykes cső, 50 db | AE3DKP 5CJN5 50083 8cink1.25 "2.75 "1.75 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "3 / 8-16€150.72
CHICAGO HARDWARE 502054 U-csavar, cink, 1/4-20 hüvelykes cső, 50 db | AE3DKR 5CJN9 502054cink1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Alacsony széntartalmú acél3 / 4 "1 / 4-20€93.21
CHICAGO HARDWARE 50692 2 U-csavar, 304 Rozsdamentes acél, 3/8-16 csőméret, 10 Pk | AE3DKX 5CJP6 50692 2Egyszerű2.5 "3.625 "3"304 Stainless Steel3 / 8 "3 / 8-16€324.41
CHICAGO HARDWARE 50301 3 U-csavar, cink, 1/2-13 hüvelykes cső, 50 db | AE3JTD 5DPY7 50301 3cink2.5 "4.5 "3"Alacsony széntartalmú acél1.625 "1 / 2-13€479.46
CHICAGO HARDWARE 50313 6 U-csavar, cink, 1/2-13 hüvelykes cső, 50 db | AE3JTE 5DPY8 50313 6cink4"6"4.5 "Alacsony széntartalmú acél1.5 "1 / 2-13€596.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-csavar, cink, 5/16-18 hüvelykes cső, 50 pk
€62.61 /csomag