Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 18225 6 rúdvég, 3/8-16 X 3-3/4 hüvelyk, 10 db | AE2PUB 4YVJ2

CHICAGO HARDWARE 18225 6 rúdvég, 3/8-16 x 3-3/4 hüvelyk, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE2PUB Modell: 18225 6Kereszthivatkozás: 4YVJ2
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
€166.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmunkált rúdvég
Főnök átmérője3 / 4 "
Főnök vastagsága7 / 16 "
Hossz3.75 "
AnyagFekete-oxid bevonatú acél
Shank Dia.3 / 8 "
SzálJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret3 / 8-16
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lyukazonosító (3/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellHosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
CHICAGO HARDWARE 18205 8 rúdvég, 1/4-20 X 2 hüvelyk, 10 db | AE2PTX 4YVH7 18205 82"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20€181.75
CHICAGO HARDWARE 18220 1 rúdvég, 3/8-16 X 3 hüvelyk, 10 db | AE2PUA 4YVJ1 18220 13"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€210.93
CHICAGO HARDWARE 18230 0 rúdvég, 3/8-16 X 4 hüvelyk, 10 db | AE2PUC 4YVJ3 18230 04"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€215.43
CHICAGO HARDWARE 18245 4 rúdvég, 1/2-13 X 3-3/4 hüvelyk, 10 db | AE2PUE 4YVJ5 18245 43.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13€207.61
CHICAGO HARDWARE 18260 7 rúdvég, 5/8-11 X 4-1/2 hüvelyk, 10 db | AE2PUJ 4YVJ9 18260 74.5 "5 / 8 "2"5 / 8-11€247.95
CHICAGO HARDWARE 18265 2 rúdvég, 5/8-11 X 5 hüvelyk, 10 db | AE2PUK 4YVK1 18265 25"5 / 8 "1.75 "5 / 8-11€315.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18225 6 rúdvég, 3/8-16 x 3-3/4 hüvelyk, 10 pk
€166.80 /csomag