Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 16765 9 szemű anya, 3/8-16 x 3/8 hüvelyk, horganyzott, 10 pk | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 szemű anya, 3/8-16 x 3/8 hüvelyk, horganyzott, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3DKY Modell: 16765 9Kereszthivatkozás: 5CJP7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€135.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem dió
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1.625 "
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Teljes magasság2 11 / 64 "
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusCsepp kovácsolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szem alakja (ovális)
    • Jellemzők: Fúrt és menetfúrt UNC-2B, a terhelések 5-1 biztonsági tényezőn alapulnak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 16765 9 szemű anya, 3/8-16 x 3/8 hüvelyk, horganyzott, 10 pk
€135.70 /csomag