Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 03107 3 csuklós pofa horganyzott 3/4 x 18 hüvelykes | AF2YZA 6ZFJ9

CHICAGO HARDWARE 03107 3 csavaros pofa pofa horganyzott 3/4 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2YZA Modell: 03107 3Kereszthivatkozás: 6ZFJ9
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
€148.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)28-1/2
Anyag1035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények
Felvesz18 "
Dia Dia.3 / 4 "
típusÁllkapocs és állkapocs
Működési terheléshatár5200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 03060 1 Horganyzott állkapocs állkapocs horganyzott 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4 03060 14-1 / 2 "5 / 16 "800 font.€52.74
CHICAGO HARDWARE 03065 6 Forgócsuklós állkapcs, horganyzott 3/8 x 6 In | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 font.€47.82
CHICAGO HARDWARE 03073 1 Horganyzott állkapocs állkapocs horganyzott 1/2 x 6 hüvelyk | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 font.€64.96
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Forgópofa Pofa horganyzott 3/4 x 6 In | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 font.€112.71
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Forgópofa Pofa horganyzott 3/4 x 12 In | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 font.€129.30
CHICAGO HARDVER 03112 7 Forgópofa pofa horganyzott 7/8 x 6 hüvelyk | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 font.€237.32
CHICAGO HARDVER 03126 4 Forgópofa Pofa horganyzott 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 font.€262.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03107 3 csavaros pofa pofa horganyzott 3/4 x 18 hüvelyk
€148.78 /Mértékegység