Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 03073 1 Horganyzott állkapocs állkapocs horganyzott 1/2 x 6 hüvelyk | AE9XKU 6NDH7

CHICAGO HARDWARE 03073 1 csavaros pofa pofa horganyzott 1/2 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9XKU Modell: 03073 1Kereszthivatkozás: 6NDH7
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
€64.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)13-1/2
Anyag1035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények
Felvesz6"
Dia Dia.1 / 2 "
típusÁllkapocs és állkapocs
Működési terheléshatár2200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 03060 1 Horganyzott állkapocs állkapocs horganyzott 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XKQ 6NDH4 03060 14-1 / 2 "5 / 16 "800 font.€52.74
CHICAGO HARDWARE 03065 6 Forgócsuklós állkapcs, horganyzott 3/8 x 6 In | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 font.€68.72
CHICAGO HARDWARE 03098 4 Forgópofa Pofa horganyzott 3/4 x 6 In | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 font.€112.71
CHICAGO HARDWARE 03104 2 Forgópofa Pofa horganyzott 3/4 x 12 In | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 font.€180.87
CHICAGO HARDWARE 03107 3 csuklós pofa horganyzott 3/4 x 18 hüvelykes | AF2YZA 6ZFJ9 03107 318 "3 / 4 "5200 font.€204.47
CHICAGO HARDVER 03112 7 Forgópofa pofa horganyzott 7/8 x 6 hüvelyk | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 font.€237.32
CHICAGO HARDVER 03126 4 Forgópofa Pofa horganyzott 1 x 12 In | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 font.€291.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03073 1 csavaros pofa pofa horganyzott 1/2 x 6 hüvelyk
€64.96 /Mértékegység