Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDVER 02173 9 Forgókapocs Horog Horganyzott 1/2 x 6 In | AE9XHY 6NDD5

CHICAGO HARDWARE 02173 9 horgas horog horganyzott 1/2 x 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9XHY Modell: 02173 9Kereszthivatkozás: 6NDD5
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
€52.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)14-1/4
Anyag1035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények
Felvesz6"
Dia Dia.1 / 2 "
típusHook és Hook
Működési terheléshatár1500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 02160 9 Csavaros horog horgas horganyzott 5/16 x 4-1/2 | AE9XHV 6NDD2 02160 94-1 / 2 "5 / 16 "700 font€51.52
CHICAGO HARDVER 02165 4 horgas horog horganyzott 3/8 x 6 hüvelykes | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 font€32.92
CHICAGO HARDWARE 02190 6 csuklós horog horgas horganyzott 5/8 x 12 hüvelykes | AE9XJD 6NDE0 02190 612 "5 / 8 "2250 font€99.96
CHICAGO HARDWARE 02193 7 csuklós horog horgas horganyzott 5/8 x 18 hüvelykes | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 font€193.03
CHICAGO HARDVER 02201 9 Forgókapocs Horog Horganyzott 3/4 x 9 In | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 font€101.58
CHICAGO HARDVER 02226 2 horgas horog horganyzott 1 x 12 hüvelykes | AE9XJP 6NDF0 02226 212 "1"5000 font.€178.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02173 9 horgas horog horganyzott 1/2 x 6 hüvelykes
€52.25 /Mértékegység