Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO CSAPOK 909-CGASCP sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZY 6XAF8

CHICAGO FAUCETS 909-CGASCP sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 3/8 In

Raktáron
Tétel: AF2PZY Modell: 909-CGASCPKereszthivatkozás: 6XAF8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€103.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
TeljesítésADA ANSI / ICC A117.1
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúSárgaréz
Fogantyú típusaKar Gas Index gombbal
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaNikkelezett sárgaréz
Szár típusaPozitív megtartva
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaÁr
CHICAGO CSAPOK 909-AGVCP sárgaréz golyósszelep Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZW 6XAF6 909-AGVCPFogantyú€86.45
CHICAGO CSAPOK 909-CAGCP sárgaréz golyósszelep Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZX 6XAF7 909-CAGCPKar lég- és gázindex gombokkal€101.40
CHICAGO CSAPOK 909-GASCP sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZZ 6XAF9 909-GASCPFogantyú€88.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 909-CGASCP sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 3/8 In
€103.56 /Mértékegység