Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 895-L12ABCP Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AE6RJX 5UTV4

CHICAGO FAUCETS 895-L12ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó

Raktáron
Tétel: AE6RJX Modell: 895-L12ABCPKereszthivatkozás: 5UTV4
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
€552.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonyhai csaptelep
test anyagaSárgaréz öntvény
csatlakozás1/2 "NPSM
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóHinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése4"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patron1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF
Kiöntő hossza12 "
Szelep típusaNegyedéves fordulat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.872
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúk számatest anyagaTeljesítésLyukak számaCsere patronKiöntő hosszaSzelep típusacsatlakozásÁr
CHICAGO csaptelepek 540-LDL12ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AB8RQK 26Y196 540-LDL12ABCP2SárgarézASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz12 "Tömörítés1/2 "FNPT€661.82
CHICAGO csaptelepek 445-L8ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AB8RRR 26Y226 445-L8ABCP2SárgarézASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. 1-100XTJKABNF / UTV58"-1/2 "FNPT€710.55
CHICAGO csaptelepek 1888-ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 9-1 / 2 hüvelykes kifolyó | AB8RTA 26Y234 1888-ABCP2SárgarézASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Mfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz9.5 "Tömörítés1/2 "NPSM€409.42
CHICAGO csaptelepek 540-LDXKABCP Konyhai csaptelep 2.2 Gpm 6 hüvelykes kifolyó | AB8RTF 26Y239 540-LDXKABCP2SárgarézASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF sz6"Kerámia lemez1/2 "FNPT€517.36
CHICAGO csaptelepek 2300-8ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 10 hüvelykes kifolyó | AB8RTH 26Y241 2300-8ABCP1SárgarézASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.13Mfr. 2300-XJKABNF sz10 "Kerámia keverés3/8 "réz€1,076.54
CHICAGO csaptelepek 1100-XKABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 8 hüvelykes kifolyó | AB8RTJ 26Y242 1100-XKABCP2SárgarézASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. 1-100XKJKABNF, 1-099XKJKABNF sz8"Kerámia lemez1/2 "NPSM férfi€596.76
CHICAGO csaptelepek 445-DJ13ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 13 hüvelykes kifolyó | AB8RTT 26Y250 445-DJ13ABCP2SárgarézASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.12Mfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz13 "Tömörítés1/2 "FNPT€771.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 895-L12ABCP konyhai csaptelep 2.2 Gpm 12 hüvelykes kifolyó
€552.29 /Mértékegység