Cookie-kat és hasonló eszközöket használunk, amelyek szükségesek a vásárláshoz és a vásárlási élmény fokozásához. Arra is használjuk őket, hogy megértsük, hogyan használják az ügyfelek a szolgáltatásainkat (például a helyszíni látogatások mérésével), hogy javíthassunk. Elolvashatja a mi Cookie-k használata további információért.
Szigorúan szükséges cookie-k
Mindig aktív
Ezek a sütik teszik lehetővé weboldalunk működését. Ide tartoznak a személyes adatok naplózása, például bejelentkezési/regisztrációs vagy fiókadatok, böngészőinformációk, képek és videók, valamint a bevásárlókosár utazása.
Ezen túlmenően optimalizálási sütiket használunk weboldalunk új funkcióinak és dizájnjának tesztelésére. Az összegyűjtött információk segítenek nekünk weboldalunk és ügyfeleink élményének javításában.
Hirdetés
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy megértsük hirdetéseink teljesítményét és relevanciáját, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg más webhelyeken és a közösségi médiában, nyomon kövessük, mikor érkezett oldalunkra egy elismert harmadik fél leányvállalatának webhelyéről, és nyomon követhetjük, hogy Ön vásárolt az Ön számára megjelenített hirdetések alapján.
ajánlások
Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott termék- és tartalomajánlásokat adjunk, hogy a böngészési élményt relevánsabbá tegyük az Ön számára.
Funkcionalitás
Ezeket a sütiket vásárlói felmérések és visszajelzések biztosítására, a keresési eredmények javítására, valamint a weboldalunk tartalmának közösségi médiában való megosztására használjuk.
Elemzések
Ezek a cookie-k segítenek nekünk weboldalunk fejlesztésében azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentenek a használatáról.
A termék sima szállítással is elérhető.Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.
€554.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Gooseneck konyhai csaptelep
test anyaga
Sárgaréz
Teljesítés
ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1