CHICAGO FAUCETS 432-MPABCP konyhai csaptelep oldalsó permetező kifolyó Pk 6 | AF9AKJ 29RR71

CHICAGO FAUCETS 432-MPABCP Kitchen Faucet Side Sprayer Spout Pk 6

Raktáron
Tétel: AF9AKJ Modell: 432-MPABCPKereszthivatkozás: 29RR71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,547.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonyhai csaptelep oldalsó permetezővel
TeljesítésASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalmú, az NSF / ANSI 61 tanúsítvánnyal
csatlakozás1/2 "NPSM férfi
Csaptelep működtetéseKézikönyv
befejezkróm
Áramlási sebesség1.5 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
Lyukak száma2
Csere patronMfr. 430-XJKABNF sz
Kiöntő hossza9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.48
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CHICAGO FAUCETS 432-ABCP konyhai csaptelep oldalsó permetező kifolyó | AF9AKG 29RR69 432-ABCP€267.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 432-MPABCP Kitchen Faucet Side Sprayer Spout Pk 6
€1,547.60 /Mértékegység