Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 404-317ABCP kézi csaptelep 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AF2PZR 6XAF1

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP kézi csaptelep 1/2 hüvelykes Npsm 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AF2PZR Modell: 404-317ABCPKereszthivatkozás: 6XAF1
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
€731.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólom öntött sárgaréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint a CSA tanúsítja, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás1/2 "NPSM
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaPenge
A furatközpont középre szerelése8"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza5"
Szelep típusaQuaturn (TM)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7585
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számacsatlakozásCsap kifolyóCsere patronKiöntő hosszaSzelep típusabefejezÁramlási sebességÁr
CHICAGO csaptelepek 404-V317ABCP Kézi csaptelep 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AD2PKQ 3TFH4 404-V317ABCP31/2 "NPSMIntegrált szereplők-5"Quaturn (TM)Polírozott krómozott2.2 gpm€767.59
CHICAGO csaptelepek 802-VABCP csaptelep kézi kar 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AD2PKY 3TFJ2 802-VABCP21/2 "NPSMMerev-4"Quaturn (TM)Polírozott krómozott2.2 gpm€468.48
CHICAGO csaptelepek 802-317ABCP kézi csaptelep 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AD8KPY 4KTK7 802-317ABCP21/2 "NPSMMerev-4"Quaturn (TM)króm2.2 gpm€412.15
CHICAGO csaptelepek 404-ABCP csaptelep kézi kar 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AE6RJJ 5UTT7 404-ABCP31/2 "NPSMÖntvényMfr. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF5"Quaturn (TM)króm2.2 gpm€821.59
CHICAGO csaptelepek 420-ABCP csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes férfi Npsm | AE6RJK 5UTT8 420-ABCP21/2 "férfi NPSMMerev öntöttMfr. 420-XJKNF sz4.625 "Kerámia lemezKrómozott1.5 gpm€266.77
CHICAGO csaptelepek 802-ABCP csaptelep kézi kar 1/2 hüvelyk Npsm 2.2 Gpm | AE6RJV 5UTV2 802-ABCP21/2 "NPSMMerevMfr. No. 1-099XTJKABNF / 1-100XTJKABNF4"Quaturn (TM)Krómozott2.2 gpm€356.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 404-317ABCP kézi csaptelep 1/2 hüvelykes Npsm 2.2 Gpm
€731.31 /Mértékegység