Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6551-H 1 karimás 1 hüvelykes foglalat 1360 psi | AA9EPG 1CRR7

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1 karima 1 hüvelykes aljzat 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9EPG Modell: 6551-H 1Kereszthivatkozás: 1CRR7
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
€281.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás1360 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.4.25 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Ár
CHEMTROLS SZELEPEK 6551-H 1/2 karima 1/2 hüvelykes foglalat 1360 Psi | AA9EPE 1CRR5 6551-H 1/23.5 "€162.25
CHEMTROLS SZELEPEK 6551-H 3/4 karimás 3/4 hüvelykes foglalat 1360 Psi | AA9EPF 1CRR6 6551-H 3/43-9 / 10 "€204.15
CHEMTROLS SZELEPEK 6551-H 112 Karima 1 1/2 hüvelykes foglalat 1360 Psi | AA9EPH 1CRR8 6551-H1125"€388.17
CHEMTROLS SZELEPEK 6551-H 2 karimás 2 hüvelykes foglalat 1360 Psi | AA9EPJ 1CRR9 6551-H26"€786.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6551-H 1 karima 1 hüvelykes aljzat 1360 Psi
€281.76 /Mértékegység