Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6533 3/4 Union 3/4 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENV 1CRP5

CHEMTROLS VALVES 6533 3/4 Union 3/4 hüvelyk S x S 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9ENV Modell: 6533 3/4Kereszthivatkozás: 1CRP5
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
€380.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Max. Nyomás1360 psi
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6533 1/2 Union 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENU 1CRP4 6533 1 / 2Aljzat x foglalat€290.63
CHEMTROLS SZELEPEK 6533 1 Egységes 1 hüvelyk S x S 1360 Psi | AA9ENW 1CRP6 6533 1Aljzat x foglalat€531.48
CHEMTROLS SZELEPEK 6533 112 Union 1 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENX 1CRP7 6533 112Aljzat x foglalat€818.26
CHEMTROLS SZELEPEK 6533 2 Union 2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENY 1CRP8 6533 2Aljzat x foglalat€1,183.19
CHEMTROLS SZELEPEK 653333 1/2 Union 1/2 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9ENZ 1CRP9 653333 1 / 2FNPT x FNPT€286.53
CHEMTROLS SZELEPEK 653333 3/4 Union 3/4 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPA 1CRR1 653333 3 / 4FNPT x FNPT€397.40
CHEMTROLS SZELEPEK 653333 1 Uniós 1 hüvelykes Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPB 1CRR2 653333 1FNPT x FNPT€540.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6533 3/4 Union 3/4 hüvelyk S x S 1360 Psi
€380.05 /Mértékegység