Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6511 11/2 Tee 1 1/2 hüvelyk S x S 1360 Psi | AA9ELJ 1CRG2

CHEMTROLS VALVES 6511 11/2 Tee 1 1/2 hüvelyk S x S 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9ELJ Modell: 6511 11/2Kereszthivatkozás: 1CRG2
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
€420.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Max. Nyomás1360 psi
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6511 1/2 Tee 1/2 hüvelyk S x S 1360 Psi | AA9ELF 1CRF8 6511 1 / 2Aljzat x foglalat x foglalat€145.73
CHEMTROLS SZELEPEK 6511 3/4 Tee 3/4 Inch S x S 1360 Psi | AA9ELG 1CRF9 6511 3 / 4Aljzat x foglalat x foglalat€241.19
CHEMTROLS SZELEPEK 6511 1 Tee 1 hüvelyk S x S 1360 Psi | AA9ELH 1CRG1 6511 1Aljzat x foglalat x foglalat€260.37
CHEMTROLS SZELEPEK 6511 2 Tee 2 hüvelyk S x S 1360 Psi | AA9ELK 1CRG3 6511 2Aljzat x foglalat x foglalat€611.15
CHEMTROLS SZELEPEK 651233 1/2 Tee 1/2 Inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELL 1CRG4 651233 1 / 2FNPT x FNPT€153.31
CHEMTROLS SZELEPEK 651233 3/4 Tee 3/4 Inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELM 1CRG5 651233 3 / 4FNPT x FNPT€165.50
CHEMTROLS SZELEPEK 651233 1 Tee 1 Inch Fpt x Fpt x Fpt | AA9ELN 1CRG6 651233 1FNPT x FNPT€264.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6511 11/2 Tee 1 1/2 hüvelyk S x S 1360 Psi
€420.98 /Mértékegység