Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK 6503 1/2 Adapter 1/2 hüvelyk S x Fpt 1360 Psi | AA9EKD 1CRD1

CHEMTROLS VALVES 6503 1/2 adapter 1/2 hüvelykes S x Fpt 1360 Psi

Raktáron
Tétel: AA9EKD Modell: 6503 1/2Kereszthivatkozás: 1CRD1
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
€118.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaKynar (R)
színekPiros
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Nyomás1360 psi
menetrend80
Temp. Hatótávolság73 fok és 280 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁr
CHEMTROLS SZELEPEK 6503 3/4 Adapter 3/4 Inch S x Fpt 1360 Psi | AA9EKE 1CRD2 6503 3 / 4FNPT x foglalat€196.77
CHEMTROLS SZELEPEK 6503 1 Adapter 1 hüvelyk S x Fpt 1360 Psi | AA9EKF 1CRD3 6503 1FNPT x foglalat€261.86
CHEMTROLS SZELEPEK 6503 11/2 Adapter 1 1/2 hüvelyk S x Fpt | AA9EKG 1CRD4 6503 11 / 2FNPT x foglalat€425.30
CHEMTROLS SZELEPEK 6503 2 Adapter 2 hüvelyk S x Fpt 1360 Psi | AA9EKH 1CRD5 6503 2Foglalat x FNPT€461.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6503 1/2 adapter 1/2 hüvelykes S x Fpt 1360 Psi
€118.33 /Mértékegység