HASZNÁLATI AJTÓK 96108RDXHDRED Lengőajtó 9 x 8 láb Vörös polietilén | AC8CAF 39K343

CHASE DOORS 96108RDXHDRED lengőajtó 9 x 8 láb vörös polietilén

Tétel: AC8CAF Típus: 96108RDXHDREDKereszthivatkozás: 39K343
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,330.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengőajtó
Lökhárítók tartoznakRugós lökhárító
Ajtó színePiros
Ajtó magassága9 láb.
AjtóanyagEgy darabból öntött polietilén
Ajtótömítések tartoznakIgen
Ajtó vastagsága1.5 "
Ajtó szélessége8 láb.
befejezTexturált (polietilén tojáshéj)
zsanérokFelső V-bütyök, alsó zsanérvédők
Szigetelési érték9.86
Nyitómagasság9 láb.
Nyitó szélesség8 láb.
Ablak színeSzűrő kikapcsolása
ablak magasság16 "
Ablak anyagaPolikarbonát
window Width16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.6
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)279.4
Hajószélesség (cm)127
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitómagasságAjtó magasságaAjtóanyagNyitó szélességablak magasságwindow WidthAjtó vastagságaAjtó szélességeÁr
CHASE DOORS 3084RRED Lengőajtó 7 x 2.5 láb piros polietilén | AC8BTU 39K192 3084PIROS7 láb.7 láb.Egy darabból öntött polietilén2.5 láb.18 "12 "1.5 "2.5 láb.€2,592.90
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3684RRED Lengőajtó 7 x 3 láb piros polietilén | AC8BTV 39K193 3684PIROS7 láb.7 láb.Egy darabból öntött polietilén3 láb.16 "16 "1.5 "3 láb.€2,652.86
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3696RRED Lengőajtó 8 x 3 láb Vörös polietilén | AC8BTW 39K194 3696PIROS8 láb.8 láb.Egy darabból öntött polietilén3 láb.16 "16 "1.5 "3 láb.€2,774.57
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6084RDRED Lengőajtó 7 x 5 láb Vörös polietilén | AC8BTX 39K195 6084RDRED7 láb.7 láb.Egy darabból öntött polietilén5 láb.16 "16 "1.5 "5 láb.€5,181.97
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6096RDRED Lengőajtó 8 x 5 láb Vörös polietilén | AC8BTY 39K196 6096RDRED8 láb.8 láb.Egy darabból öntött polietilén5 láb.16 "16 "1.5 "5 láb.€5,412.15
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7284RDRED Lengőajtó 7 x 6 láb Vörös polietilén | AC8BTZ 39K197 7284RDRED7 láb.7 láb.Egy darabból öntött polietilén6 láb.16 "16 "1.5 "6 láb.€5,294.85
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7296RDRED Lengőajtó 8 x 6 láb Vörös polietilén | AC8BUA 39K198 7296RDRED8 láb.8 láb.Egy darabból öntött polietilén6 láb.16 "16 "1.5 "6 láb.€5,748.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHASE DOORS 96108RDXHDRED lengőajtó 9 x 8 láb vörös polietilén
€9,330.89 /Mértékegység