CHASE DOORS 6096RDXHDCBR Lengőajtó 8 x 5 láb csokoládébarna | AC8BZN 39K327

CHASE DOORS 6096RDXHDCBR Lengőajtó 8 x 5 láb, csokoládébarna

Tétel: AC8BZN Típus: 6096RDXHDCBRKereszthivatkozás: 39K327
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,093.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengőajtó
Lökhárítók tartoznakRugós lökhárító
Ajtó színeCsokoládé barna
Ajtó magassága8 láb.
AjtóanyagEgy darabból öntött polietilén
Ajtótömítések tartoznakIgen
Ajtó vastagsága1.5 "
Ajtó szélessége5 láb.
befejezTexturált (polietilén tojáshéj)
zsanérokFelső V-bütyök, alsó zsanérvédők
Szigetelési érték9.86
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség5 láb.
Ablak színeSzűrő kikapcsolása
ablak magasság16 "
Ablak anyagaPolikarbonát
window Width16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellwindow WidthAjtó magasságaAjtó vastagságaAjtó szélességeSzigetelési értékNyitómagasságNyitó szélességablak magasságÁr
CHASE DOORS 3084RCBR Lengőajtó 7 x 2.5 láb Csokoládébarna | AC8BTJ 39K183 3084RCBR12 "7 láb.1.5 "2.5 láb.9.867 láb.2.5 láb.18 "€2,592.90
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3684RCBR Lengőajtó 7 x 3 láb csokoládébarna | AC8BTK 39K184 3684RCBR16 "7 láb.1.5 "3 láb.9.867 láb.3 láb.16 "€2,652.86
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3696RCBR Lengőajtó 8 x 3 láb Csokoládébarna | AC8BTL 39K185 3696RCBR16 "8 láb.1.5 "3 láb.9.868 láb.3 láb.16 "€2,774.57
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6084RDCBR Lengőajtó 7 x 5 láb Csokoládébarna | AC8BTM 39K186 6084RDCBR16 "7 láb.1.5 "5 láb.9.867 láb.5 láb.16 "€5,181.97
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6096RDCBR Lengőajtó 8 x 5 láb Csokoládébarna | AC8BTN 39K187 6096RDCBR16 "8 láb.1.5 "5 láb.9.868 láb.5 láb.16 "€5,412.15
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7284RDCBR Lengőajtó 7 x 6 láb Csokoládébarna | AC8BTP 39K188 7284RDCBR16 "7 láb.1.5 "6 láb.9.867 láb.6 láb.16 "€5,294.85
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7296RDCBR Lengőajtó 8 x 6 láb Csokoládébarna | AC8BTQ 39K189 7296RDCBR16 "8 láb.1.5 "6 láb.9.868 láb.6 láb.16 "€5,748.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHASE DOORS 6096RDXHDCBR Lengőajtó 8 x 5 láb, csokoládébarna
€8,093.38 /Mértékegység