EATON / CHAR-LYNN 193-0189-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 235 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 500 ford./perc

Tétel: CD7HEM Modell: 193-0189-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség45 LQ
Magasság5.39 "
Hossz10.37 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 2 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség500 rpm
Nyomaték235 Nm
Szélesség4.8 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0189-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 235 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 500 ford./perc