EATON / CHAR-LYNN 187-0124-003 Geroler motor, 2252 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 355 ford./perc

Tétel: CD6HGM Modell: 187-0124-003
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség170 LQ
Magasság7.36 "
Hossz13.34 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 standard csavar
Port típusaG 1 BSP
Tengely típusaSpline
Sebesség355 RPM
Nyomaték2252 Nm
Szélesség6.26 "

Termék részletek:

    • HP30 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 187-0124-003 Geroler motor, 2252 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 355 ford./perc