EATON / CHAR-LYNN 184-0452-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 554 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 382 ford./perc

Tétel: CD6HAR Modell: 184-0452-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.31 "
Hossz8.39 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 6 csavar
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaSpline
Sebesség382 RPM
Nyomaték554 Nm
Szélesség5.54 "

Termék részletek:

    • Delta sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0452-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 554 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 382 ford./perc