EATON / CHAR-LYNN 184-0213-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1039 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 161 ford./perc

Tétel: CD6GUU Modell: 184-0213-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.31 "
Hossz10.65 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 6 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség161 RPM
Nyomaték1039 Nm
Szélesség5.54 "

Termék részletek:

    • Delta sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0213-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1039 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 161 ford./perc