EATON / CHAR-LYNN 184-0163-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 972 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 192 ford./perc

Tétel: CD6GTU Modell: 184-0163-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.35 "
Hossz7.65 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség192 RPM
Nyomaték972 Nm
Szélesség5.35 "

Termék részletek:

    • Delta sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0163-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 972 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 192 ford./perc