EATON / CHAR-LYNN 158-4311-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 251 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 426 ford./perc

Tétel: CD6GAU Modell: 158-4311-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség426 RPM
Nyomaték251 Nm

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4311-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 251 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 426 ford./perc