EATON / CHAR-LYNN 158-3862-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 76 Nm, áramlási sebesség 38 Lq, 1021 ford./perc

Tétel: CD7GXM Modell: 158-3862-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség38 LQ
Magasság3.46 "
Hossz6.21 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusa0.500-14 NPTF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség1021 RPM
Nyomaték76 Nm
Szélesség3.38 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3862-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 76 Nm, áramlási sebesség 38 Lq, 1021 ford./perc