EATON / CHAR-LYNN 158-3792-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 430 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 152 ford./perc

Tétel: CD7GWU Modell: 158-3792-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság5.27 "
Hossz8.79 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusaG 1/2 BSP
Tengely típusaEgyenes
Sebesség152 RPM
Nyomaték430 Nm
Szélesség3.87 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3792-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 430 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 152 ford./perc