EATON / CHAR-LYNN 158-3697-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 251 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 426 ford./perc

Tétel: CD6FPD Modell: 158-3697-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság5.27 "
Hossz6.89 "
AnyagLágyvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség426 RPM
Nyomaték251 Nm
Szélesség3.87 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3697-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 251 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 426 ford./perc