EATON / CHAR-LYNN 158-3600-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 138 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 849 ford./perc

Tétel: CD7GUJ Modell: 158-3600-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.87 "
Hossz6.42 "
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség849 RPM
Nyomaték138 Nm
Szélesség5.27 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3600-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 138 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 849 ford./perc