EATON / CHAR-LYNN 155-0186-005 VIS Geroler motor, 4052 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 164 ford./perc

Tétel: CD6FEA Modell: 155-0186-005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség170 LQ
Magasság9.32 "
Hossz12.89 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaSpline
Sebesség164 RPM
Nyomaték4052 Nm
Szélesség9.32 "

Termék részletek:

    • VIS 45 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 155-0186-005 VIS Geroler motor, 4052 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 164 ford./perc