EATON / CHAR-LYNN 129-0537-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 38 Nm, áramlási sebesség 21 Lq, 1043 ford./perc

Tétel: CD7GJL Modell: 129-0537-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség21 LQ
Magasság2.37 "
Hossz4.6 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus5 csavar
Port típusa0.5625-18 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség1043 RPM
Nyomaték38 Nm
Szélesség2.37 "

Termék részletek:

    • J sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0537-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 38 Nm, áramlási sebesség 21 Lq, 1043 ford./perc