EATON / CHAR-LYNN 129-0521-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 16 Nm, áramlási sebesség 17 Lq, 1992 ford./perc

Item: CD7GJB Modell: 129-0521-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség17 LQ
Magasság2.53 "
Hossz5.46 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus5 csavar
Port típusaG 3/8 BSP - Oldalsó port
Tengely típusaEgyenes
Sebesség1992 RPM
Nyomaték16 Nm
Szélesség2.38 "

Termék részletek:

    • J sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0521-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 16 Nm, áramlási sebesség 17 Lq, 1992 ford./perc