EATON / CHAR-LYNN 120-1013-003 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1040 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 501 ford./perc

Tétel: CD7GGR Modell: 120-1013-003
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség170 LQ
Magasság7.28 "
Hossz17.24 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa1.3125-12 UN-2B SAE
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség501 RPM
Nyomaték1040 Nm
Szélesség7.28 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 120-1013-003 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1040 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 501 ford./perc