EATON / CHAR-LYNN 119-1116-003 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1475 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 354 ford./perc

Tétel: CD7GGM Modell: 119-1116-003
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség170 LQ
Magasság5.79 "
Hossz17.74 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusa1.3125-12 UN-2B SAE
Tengely típusaEgyenes
Sebesség354 RPM
Nyomaték1475 Nm
Szélesség5.91 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 119-1116-003 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1475 Nm, áramlási sebesség 170 Lq, 354 ford./perc