EATON / CHAR-LYNN 112-1220-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1685 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 153 ford./perc

Tétel: CD7FXT Modell: 112-1220-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség150 LQ
Magasság5.78 "
Hossz15.55 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusaG 1 szakaszos port
Tengely típusaEgyenes
Sebesség153 RPM
Nyomaték1685 Nm
Szélesség5.8 "

Termék részletek:

    • 6000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1220-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1685 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 153 ford./perc