EATON / CHAR-LYNN 110-1271-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 705 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 383 ford./perc

Tétel: CD7FUZ Modell: 110-1271-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség95 LQ
Magasság5.86 "
Hossz9.03 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaEgyenes
Sebesség383 RPM
Nyomaték705 Nm
Szélesség5.86 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1271-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 705 Nm, áramlási sebesség 95 Lq, 383 ford./perc