EATON / CHAR-LYNN 109-1497-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 320 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 697 ford./perc

Tétel: CD7FLF Modell: 109-1497-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.72 "
Hossz10.95 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusaG 3/4 port
Tengely típusaEgyenes
Sebesség697 RPM
Nyomaték320 Nm
Szélesség4.72 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1497-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 320 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 697 ford./perc