EATON / CHAR-LYNN 103-1606-012 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 115 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 963 ford./perc

Tétel: CD4ZTP Modell: 103-1606-012
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság5.27 "
Hossz6.43 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusaG 1/2 BSP
Tengely típusaEgyenes
Sebesség963 RPM
Nyomaték115 Nm
Szélesség4.24 "

Termék részletek:

    • S sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-1606-012 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 115 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 963 ford./perc