EATON / CHAR-LYNN 103-1430-012 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 333 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 186 ford./perc

Tétel: CD7DDL Modell: 103-1430-012
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság5.27 "
Hossz7.08 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség186 RPM
Nyomaték333 Nm
Szélesség4.24 "

Termék részletek:

    • S sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-1430-012 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 333 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 186 ford./perc