EATON / CHAR-LYNN 101-4138-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 155 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 585 ford./perc

Tétel: CD7DAX Modell: 101-4138-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.87 "
Hossz7.74 "
AnyagÖntöttvas
Port típusa0.750-16 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség585 RPM
Nyomaték155 Nm
Szélesség5.27 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-4138-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 155 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 585 ford./perc